詳細表示

このページのURL:

品番 : EA316A-2A

品名 : 酸素調整器(関東式・雌ネジ)

仕様

使用範囲(MPa)1次側 15 使用範囲(MPa)2次側 0.1~0.99
接続 関東式(雌ねじ) 適用ガス 酸素
1次側圧力計 0~25Mpa 2次側圧力計 0~2.5Mpa
材質 本体:真鍮
ダイヤフラム:合成ゴム
シート:快削黄銅
重量 1.3kg
標準流量 35m3/h(P2=0.5MPa、標準状態)
逆流防止器は付いておりません
追加説明
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 07:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0068ページ
バリエーション一覧
EA316A-1A 酸素調整器(関西式・雄ネジ)
EA316A-2A 酸素調整器(関東式・雌ネジ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top