品番 : EA316A-3B
品名 : 酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)
仕様
使用範囲(MPa)1次側 | 15 | 使用範囲(MPa)2次側 | 0.1~0.99 |
---|---|---|---|
接続 | 関西式(雄ねじ) | 重量(g) | 1530(スパナ含まず) |
付属品 | タケノコプラグ | 出口形状 | M16×1.5(右)オネジ、5/16(φ8)ホース口 |
標準流量 | 30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態) | 1次側圧力計 | 0~25MPa |
2次側圧力計 | 0~2.5MPa | 材質 | 本体:C3771B ダイヤフラム:CR シート:C3604B |
酸素用 | |||
逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付 | |||
突起部が少ないコンパクトボディ | |||
蝶ねじ(手締)に比べ、レンチで締められる為、漏れが少ないです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 12:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0071ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA316A-3B 酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型) |
EA316A-4 酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型) |