品番 : EA316A-3BA
品名 : 酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型)
仕様
| 使用範囲(MPa)1次側 | 15 | 使用範囲(MPa)2次側 | 0.1~0.99 |
|---|---|---|---|
| 接続 | 関西式(雄ねじ) | 適用ガス | 酸素 |
| 1次側圧力計 | 0~25MPa | 2次側圧力計 | 0~2.5MPa |
| 材質 | 本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅 |
重量 | 1.53kg |
| 標準流量 | 30m3/h(P2=0.8MPa、標準状態) | ||
| 逆火防止器内蔵型ゲージプロテクター付 | |||
| レンチで締められる為、漏れが少ないです。 | |||
| 突起部が少ないコンパクトボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA316A-3BA 酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型) |
| EA316A-4A 酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型) |
