品番 : EA316A-4A
品名 : 酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型)
仕様
| 接続 | 関東式(雌ねじ) | サイズ(W×D×H)mm | 24×19×16.5 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1530 | 使用範囲(MPa)1次側 | 15 |
| 使用範囲(MPa)2次側 | 0.1~0.99MPa | ||
| 酸素用 | |||
| ナットタイプ | |||
| 逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付 | |||
| 突起部が少ないコンパクトボディ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA316A-3BA 酸素調整器(関西式雄ネジ/乾式安全器内蔵型) |
| EA316A-4A 酸素調整器(関東式雌ネジ/乾式安全器内蔵型) |
ウェブカタログ画像
拡大
