詳細表示

このページのURL:

品番 : EA316B-1

品名 : アセチレン調整器

仕様

使用範囲(MPa)1次側 2.5 使用範囲(MPa)2次側 0.01~0.98
仕様 - 接続 フリースライド枠式
適用ガス アセチレン 1次側圧力計 0~4.0Mpa
2次側圧力計 0~2Mpa 材質 本体:真鍮
ダイヤフラム:合成ゴム
シート:快削黄銅
重量 1.43kg 標準流量 2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)
逆火防止器付
追加説明
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0068ページ
バリエーション一覧
EA316B-1 アセチレン調整器
EA316BA-1 アセチレン調整器(保護カバー付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top