品番 : EA316BA-1
品名 : アセチレン調整器(保護カバー付)
仕様
| 使用範囲(MPa)1次側 | 2.5 | 使用範囲(MPa)2次側 | 0.01~0.98 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 保護カバー付 | 接続 | フリースライド枠式 |
| 適用ガス | アセチレン | 1次側圧力計 | 0~4.0Mpa |
| 2次側圧力計 | 0~2Mpa | 材質 | 本体:真鍮 ダイヤフラム:合成ゴム シート:快削黄銅 |
| 重量 | 1.8kg | 標準流量 | 2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態) |
| 逆火防止器付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,700 円(税抜)/ 41,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0068ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA316B-1 アセチレン調整器 |
| EA316BA-1 アセチレン調整器(保護カバー付) |
