品番 : EA316DA
品名 : チッソガス調整器
仕様
| 1次側使用範囲 | 15MPa以下 | 2次側使用範囲 | 1.0~8.0MPa |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガス圧テスト用 | 適用ガス | O2・N2・Arなど |
| 1次側圧力計 | 0~25MPa | 2次側圧力計 | 0~16MPa |
| 標準流量 | 100m3/h(標準状態:N2) | 入口接続 | W22山 14袋ナット(右) |
| 出口接続 | ニップル付 ニップルを外すとM16×P1.5(オス)です。 EA316D-10のM16×P1.5(メス)側との接続可能です。 |
材質 | 本体:C3771B ダイヤフラム:SUS316 シート:C3604B |
| 重量 | 2.3kg | 使用温度範囲 | -10~60℃ |
| CV値 | 0.058 | ||
| 各種高圧ガス設備や製造設備の精密試験等に適した圧力調整器です。 | |||
| 高い圧力で充填された容器に使用でき、二次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や製造設備の精密試験等に適した圧力調整器です。 | |||
| 軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85,300 円(税抜)/ 93,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0028ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA316D チッソガス調整器 |
| EA316DA チッソガス調整器 |
