詳細表示

このページのURL:

品番 : EA317A-1

品名 : 5mmx 5m 溶接用ホース(酸素用/青)

仕様

適合 酸素用 内径×外径 5.0×11.5mm
全長 5m 使用圧力 2.0MPa
ねじサイズ M16×P1.5(右ねじ) ホースカラー
やわらかく作業性に優れています。 
両端雌ねじ付
追加説明
カタログ価格

8,200 (税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/29 11:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0071ページ
バリエーション一覧
EA317A-1 5mmx 5m 溶接用ホース(酸素用/青)
EA317A-2 5mmx10m 溶接用ホース(酸素用/青)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top