品番 : EA317A-2
品名 : 5mmx10m 溶接用ホース(酸素用/青)
仕様
| 適合 | 酸素用 | 内径×外径 | 5.0×11.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 使用圧力 | 2.0MPa |
| ねじサイズ | M16×P1.5(右ねじ) | ホースカラー | 青 |
| やわらかく作業性に優れています。 | |||
| 両端雌ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA317A-1 5mmx 5m 溶接用ホース(酸素用/青) |
| EA317A-2 5mmx10m 溶接用ホース(酸素用/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
