品番 : EA317C-1
品名 : 5mmx 5m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)
仕様
| 適合 | プロパン用 | 内径×外径 | 5.0×11.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 5m | 使用圧力 | 2.0MPa |
| ねじサイズ | M16×P1.5(左ねじ) | ホースカラー | オレンジ |
| やわらかく作業性に優れています。 | |||
| 両端雌ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0071ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA317C-1 5mmx 5m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ) |
| EA317C-2 5mmx10m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
