詳細表示

このページのURL:

品番 : EA317C-2

品名 : 5mmx10m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)

仕様

適合 プロパン用 内径×外径 5.0×11.5mm
全長 10m 使用圧力 2.0MPa
ねじサイズ M16×P1.5(左ねじ) ホースカラー オレンジ
やわらかく作業性に優れています。
両端雌ねじ付
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/01 06:08現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0071ページ
バリエーション一覧
EA317C-1 5mmx 5m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)
EA317C-2 5mmx10m 溶接用ホース(プロパン用/オレンジ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top