詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318AB-1.4

品名 : φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-B1φ1.4
棒径(mm) φ1.4 全長(mm) 250
内容量(g) 200 入数 約39本(目安)
用途 軟鋼低電圧用 特長 ・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。
・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。
●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。
追加説明 ●軟鋼低電圧用
●小型溶接機専用
●100V溶接機でも安定したアークが可能です

カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/01 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA318AB-1.4 φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
EA318AB-1.6 φ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
EA318AB-2.0 φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
EA318AB-2.6 φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
EA318AB-3.2 φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top