品番 : EA318AB-2.0
品名 : φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-B1φ2.0 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ2.0 | 全長(mm) | 250 |
内容量(g) | 200 | 入数 | 約21本(目安) |
用途 | 軟鋼低電圧用 | 特長 | ・溶接機が100Vや容量の小さい溶接機でご使用いただく溶接棒です。 ・比較的溶けやすく、使いやすいタイプです。 |
追加説明 |
●軟鋼低電圧用 ●小型溶接機専用 ●100V溶接機でも安定したアークが可能です |
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/06 05:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0082ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318AB-1.4 φ1.4mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) |
EA318AB-1.6 φ1.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) |
EA318AB-2.0 φ2.0mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) |
EA318AB-2.6 φ2.6mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) |
EA318AB-3.2 φ3.2mm/ 200g 溶接棒(軟鋼低電圧用) |
拡大