詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318AD-1.4

品名 : φ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-S1φ1.4
棒径(mm) φ1.4 全長(mm) 250
内容量(g) 200 入数 約40本(目安)
用途 ステンレス(SUS301、302、304用) 特長 ・ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
・200V溶接機でのご使用をお勧めします。
※溶接棒径の×2倍が材料の加工板厚になります。
●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

5,040 (税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/01 08:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA318AD-1.4 φ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
EA318AD-1.6 φ1.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
EA318AD-2.0 φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
EA318AD-2.6 φ2.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
EA318AD-3.2 φ3.2mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top