品番 : EA318AD-3.2
品名 : φ3.2mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)
仕様
メーカー | 育良精機 | 型番 | IS-S1φ3.2 |
---|---|---|---|
棒径(mm) | φ3.2 | 全長(mm) | 350 |
内容量(g) | 200 | 入数 | 約6本(目安) |
用途 | ステンレス(SUS301、302、304用) | 特長 | ・ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。 ・200V溶接機でのご使用をお勧めします。 ※溶接棒径の×2倍が材料の加工板厚になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 16:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0082ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318AD-1.4 φ1.4mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AD-1.6 φ1.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AD-2.0 φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AD-2.6 φ2.6mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AD-3.2 φ3.2mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用) |
拡大