品番 : EA318AS-1.6
品名 : φ1.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)
仕様
用途 | SUS304同士の共金熔接。 | 全長 | 250mm |
---|---|---|---|
線径 | φ1.6mm | 内容量 | 1kg |
入数 | 約154本 | ||
スパッタの飛ばない熔接棒 | |||
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 | |||
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。 | |||
●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 04:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0082ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA318AS-1.6 φ1.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AS-2 φ2.0mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AS-2.6 φ2.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
EA318AS-3.2 φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |