品番 : EA318AS-2
品名 : φ2.0mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用)
仕様
| メーカー | ニッコー熔材工業 | 型番 | HIT-308 |
|---|---|---|---|
| 用途 | SUS304同士の共金熔接 | 溶接方法 | 被覆アーク溶接 |
| 線径 | φ2.0mm | 全長 | 250mm |
| 棒端色 | 黄色 | 電流範囲 | 下向:20~50A 立向・上向:15~45A |
| 内容量 | 1kg | 入数 | 約100本 |
| スパッタのとびにくいステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 | |||
| 18Cr-8Niステンレス鋼用 | |||
| JIS Z3221 ES308-16 | |||
| ●溶接棒が湿気を含むと、アークが途切れたり溶接不良をおこす場合があります。乾燥した溶接棒に取り替えるか乾燥機を使用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0080ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA318AS-1.6 φ1.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
| EA318AS-2 φ2.0mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
| EA318AS-2.6 φ2.6mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
| EA318AS-3.2 φ3.2mm/1.0kg 溶接棒(ステンレス用) |
