詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318ZD

品名 : AC100V/ 50-200℃ 溶接棒乾燥機

仕様

メーカー 育良精機 型番 IS-D200
入力電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 100W
設定温度 50~200℃ 無段階(サーモスタット付) サイズ 140×515×240(H)mm
収納溶接棒 最長450mm 収納量 最大:5kg
入力ケーブル 3芯 0.75mm2-約2m 重量 3kg
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
※乾燥時は縦置きでご使用ください。
追加説明
カタログ価格

35,700 (税抜)/ 39,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/29 22:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA318ZD AC100V/ 50-200℃ 溶接棒乾燥機
EA318ZD-1 AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top