詳細表示

このページのURL:

品番 : EA318ZD-1

品名 : AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機

仕様

メーカー 育良精機 型番 ISK-D400
設定温度 100~400℃ 無段階(サーモスタット付)
乾燥時は縦置きでご使用ください。
サイズ 212×706×262(H)mm
入力電源 AC100V 50/60Hz 収納溶接棒 最長450mm
収納量 最大:10kg 重量 6kg
消費電力 400W 入力ケーブル 3芯 1.25mm2-約2m
溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。
追加説明
カタログ価格

66,300 円(税抜)/ 72,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 14:07現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0080ページ
バリエーション一覧
EA318ZD AC100V/ 50-200℃ 溶接棒乾燥機
EA318ZD-1 AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top