詳細表示

このページのURL:

品番 : EA319EB-112

品名 : φ114-304mm パイプ溶接クランプ

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 57263
適応パイプ(mm) φ114~304 材質 鋼
サイズ 349×457×108mm 重量 7.6kg
クイックリリース式
注意 炭素鋼鋼管とステンレス鋼鋼管の両方にクランプを使用する場合、ステンレス鋼管に腐食を引き起こす場合があります。対象ごとに個別にご用意頂くか、都度ステンレスワイヤーブラシでクランプを掃除してください。
追加説明
カタログ価格

38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0091ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top