品番 : EA321A-11
品名 : 18mm 指サック(導電性)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 568-2 |
---|---|---|---|
非帯電 | |||
パウダーなし | |||
材質 | 天然ゴム+カーボンブラック | 表面抵抗 | 1.0×10の5乗~1.0×10の7乗Ω |
内径 | 18mm | 入数 | 100個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/28 22:18現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0721ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA321A-10B 15mm 指サック(導電性) |
EA321A-11B 18mm 指サック(導電性) |
EA321A-12B 20mm 指サック(導電性) |
EA321A-10 15mm 指サック(導電性) |
EA321A-11 18mm 指サック(導電性) |
EA321A-12 20mm 指サック(導電性) |