品番 : EA321A-12B
品名 : 20mm 指サック(導電性/10個)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 568-3 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 20mm | 表面抵抗 | 1.0×10の5乗~1.0×10の7乗Ωcm |
| 材質 | 天然ゴム+カーボンブラック | 入数 | 10個 |
| 肉厚で丈夫な制電性指サック | |||
| パウダーなし | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/07/30 15:41現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA321A-10B 15.5mm 指サック(導電性/10個) |
| EA321A-11B 18mm 指サック(導電性/10個) |
| EA321A-12B 20mm 指サック(導電性/10個) |
| EA321A-10 15mm 指サック(導電性) |
| EA321A-11 18mm 指サック(導電性) |
| EA321A-12 20mm 指サック(導電性) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
