詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321A-112A

品名 : 15mm 帯電防止用指サック(100個)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 566-2
内径 15mm 肉厚 0.16mm
全長 50mm 表面抵抗 1.0×10の9乗~1.0×10の11乗Ωcm
入数 100本
シリコン不使用の帯電防止用指サック
銀製品にも安心な無塩素・無硫黄
パウダー無し
シリコンは一切使用していません。
RoHS規制対応
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/18 21:03現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 0695ページ
バリエーション一覧
EA321A-112A 15mm 帯電防止用指サック(100個)
EA321A-114A 18mm 帯電防止用指サック(100個)
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本

資料

RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top