品番 : EA321A-114A
品名 : 18mm 帯電防止用指サック(100個)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 566-4 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 18mm | 肉厚 | 0.16mm |
| 全長 | 50mm | 表面抵抗 | 1.0×10の9乗~1.0×10の11乗Ωcm |
| 入数 | 100本 | ||
| シリコン不使用の帯電防止用指サック | |||
| 銀製品にも安心な無塩素・無硫黄 | |||
| パウダー無し | |||
| シリコンは一切使用していません。 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/15 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA321A-112A 15mm 帯電防止用指サック(100個) |
| EA321A-114A 18mm 帯電防止用指サック(100個) |
