詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AA-11

品名 : 1.8m 静電気防止アンクルストラップ

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 AS-208-256
コード長(m) 1.8 バンドサイズL×W(mm) 250×20
グランドコード 1MΩ抵抗内蔵 スナップ径 10㎜
重量 バンド:約11g
グランドコード:約23g
足首バンド式のため、手作業が自由にできます。
靴の履けない作業場や、靴にバンドをすると動きにくい場合に便利な足首装着タイプ
バンド長、グランドコードの組み合せにより、現場に合わせてご選択頂けます。
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/11 00:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0696ページ

代替品

EA321AA-12
バリエーション一覧
EA321AA-11 1.8m 静電気防止アンクルストラップ
EA321AA-12 3.0m 静電気防止アンクルストラップ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top