詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AA-12

品名 : 3.0m 静電気防止アンクルストラップ

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 AS-208-2510
バンドサイズ 約20×250㎜ スナップ径 10㎜
グランドコード 1MΩ抵抗内蔵 グランドコード長 約3.0m
重量 バンド:約11g
グランドコード:約31g
足首バンド式のため、手作業が自由にできます。
靴の履けない作業場や、靴にバンドをすると動きにくい場合に便利な足首装着タイプ
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 10:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0696ページ
バリエーション一覧
EA321AA-11 1.8m 静電気防止アンクルストラップ
EA321AA-12 3.0m 静電気防止アンクルストラップ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top