品番 : EA321AB-1
品名 : 2.3mmx3m グランドコード(テーブルマット用)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-701 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | グランドコードのみ | コード長 | 約3m |
| スナップ径 | 10㎜ | サイズ | スナップ部:約23(W)×3(D)×23(H)㎜ |
| 重量 | 約36g | プラグ先端径 | 2.3mm |
| EA321AB-3と併用して下さい。 | |||
| ★リストストラップを直接差し込むことができる為、抜けの防止になります。 | |||
| 導電性マットから静電気を逃します。 | |||
| 1MΩ抵抗内蔵 | |||
| テーブルマット用グランドコードです。 | |||
| EA997RB-2、-24のマットから電気を逃がす際にお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
925 円(税抜)/ 1,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/08 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA321AB-1 2.3mmx3m グランドコード(テーブルマット用) |
| EA321AB-2 2.3mmx3m コード(テーブルマット接地用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA321AB-3 : [EA997RB-21.-23.-24用] 取付スナップ |
| 本体 | EA997RB-21 : 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
ウェブカタログ画像
拡大
