品番 : EA321AB-3
品名 : [EA997RB-21.-22.-24用] 取付スナップ
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-501S |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 接地用スナップのみ | スナップ径 | 10㎜ |
| 下穴 | 4mm | 打ち込み | 6mm |
| サイズ | 約15(W)×4(D)×15(H)㎜ | 材質 | ステンレス |
| 重量 | 約36g | ||
| テーブルマット設置用スナップ | |||
| テーブル用グランドコード(EA321AB-1、EA321AB-2)を導電性マットに接続する際に、本商品を併用してご使用下さい。 | |||
| ※取り付けには加工(マットの穴あけ、かしめ)が必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
