品番 : EA997RB-24
品名 : 1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-501-1.0M |
|---|---|---|---|
| 幅 | 1.0m | 長さ | 10m |
| 厚み | 2mm | 表面抵抗 | (表):10^4~10^6Ω (裏):10^4~10^6Ω |
| 防静電寿命 | 2~3m | 材質 | 合成ゴム(導電性カーボン入り) |
| テーブル用カーボン入り防静電気マット | |||
| ※マットのみでは防静電はできません。 別売のリストストラップとマット用グランドコードを併用してお使いください。 |
|||
| 〈リストストラップとマットを使用した際の静電気の流れ〉 ①リストストラップの先端に付いているクリップを導電性テーブルマットにつなげると、人体に帯電している静電気はテーブルマットへと流れます。 ②テーブルマットに流れた静電気を放出する為にはグランコードを使用します。 ③グランコードを鉄部等に接地することにより、テーブルマットに溜まった静電気を外部へと逃がせます。 全体の流れとしましては、『人体 → リストストラップ → テーブルマット → グランコード → 外部』となります。 ※グランコードを接続する際にはテーブルマットに市販の工具で穴を開け、スナップキットを装着する必要があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
64,700 円(税抜)/ 71,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0696ページ 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-21 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
| EA997RB-22 0.8x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
| EA997RB-24 1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
| EA997RB-26 1.2x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA321AB-1 : 2.3mmx3m グランドコード(テーブルマット用) |
| 部品 | EA321AB-2 : 2.3mmx3m コード(テーブルマット接地用) |
| 部品 | EA321AB-3 : [EA997RB-21.-22.-24用] 取付スナップ |
