品番 : EA997RB-26
品名 : 1.2x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-501-1.2M |
---|---|---|---|
幅(m) | 1.2 | 長さ(m) | 10 |
厚み(mm) | 2 | 材質 | 合成ゴム(導電性カーボン入り) |
表面抵抗値 | (表):10^4~10^6Ω (裏):10^4~10^6Ω |
||
テーブル用カーボン入り防静電気マット | |||
マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75,400 円(税抜)/ 82,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 04:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0722ページ 1492ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997RB-21 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-22 0.8x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-23 0.9x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-24 1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-26 1.2x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |