品番 : EA997RB-23
品名 : 0.9x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | AS-501-0.9M |
---|---|---|---|
全長 | 10m | 幅 | 0.9m |
厚み | 2mm | 表面抵抗 | (表):10^4~10^6Ω、(裏):10^4~10^6Ω |
材質 | 合成ゴム(導電性カーボン入り) | ||
マットのみでは防静電はできません。リストストラップとグランドコードを併用してお使いください。 | |||
テーブル用カーボン入り防静電気マット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
66,400 円(税抜)/ 73,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 02:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997RB-21 0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-22 0.8x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-23 0.9x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-24 1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |
EA997RB-26 1.2x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット |