詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AK-1

品名 : 2mmx 1m 除電ひも

仕様

メーカー 産研科学 型番 サンカットヤーン2
全長 1m 厚み 2mm±0.5
表面抵抗値 1.4×10^7Ω 材質 アクリル100%
用途 電子機器の除電部品に
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に
「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に
注意 動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。
ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。
ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも
三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0695ページ
バリエーション一覧
EA321AK-1 2mmx 1m 除電ひも
EA321AK-2 2mmx10m 除電ひも
EA321AK-3 2mmx30m 除電ひも
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top