品番 : EA321AK-3
品名 : 2mmx30m 除電ひも
仕様
| メーカー | 産研科学 | 型番 | サンカットヤーン2 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 30m | 厚み | 2mm±0.5 |
| 表面抵抗値 | 1.4×10^7Ω | 材質 | アクリル100% |
| 用途 | 電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に |
注意 | 動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。 |
| ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも | |||
| 三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 | |||
| 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 | |||
| 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ROLL | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA321AK-1 2mmx 1m 除電ひも |
| EA321AK-2 2mmx10m 除電ひも |
| EA321AK-3 2mmx30m 除電ひも |
ウェブカタログ画像
拡大
