品番 : EA321AK-21
品名 : 静電気除去ゴムリング(黒)
仕様
| メーカー | 産研科学 | 型番 | 静電気除去リング |
|---|---|---|---|
| 色 | 黒 | サイズ | フリー |
| 材質 | 皮糸:ウーリーナイロン75%、導電糸25% 芯:天然ゴム(ラテックス) |
用途 | 人体の静電気を軽減します。 |
| 導電糸を一緒に編み上げたリングです。 | |||
| 手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。 | |||
| 身につけて安心! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/09 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0695ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA321AK-21 静電気除去ゴムリング(黒) |
| EA321AK-22 静電気除去ゴムリング(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
