詳細表示

このページのURL:

品番 : EA321AK-22

品名 : 静電気除去ゴムリング(青)

仕様

メーカー 産研科学 型番 静電気除去リング
色 青 サイズ フリー
材質 皮糸:ウーリーナイロン75%、導電糸25%
芯:天然ゴム(ラテックス)
用途 人体の静電気を軽減します。
導電糸を一緒に編み上げたリングです。
手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。
身につけて安心!
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/20 18:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0695ページ
バリエーション一覧
EA321AK-21 静電気除去ゴムリング(黒)
EA321AK-22 静電気除去ゴムリング(青)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top