品番 : EA323DA
品名 : 半田吸取りペン
仕様
先端径 | 3mm | ||
---|---|---|---|
保護ガード付 | |||
本体材質 | プラスチック | 全長 | 203mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/02 01:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0718ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA323DA 半田吸取りペン |
EA323DB 半田吸取りペン |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB323DA-1 : [EA323DA用] ノズル(5個) |