品番 : EA323DB
品名 : 半田吸取りペン
仕様
先端径 | 3mm | ||
---|---|---|---|
保護ガード付 | |||
本体材質 | アルミ | 全長 | 190mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/02 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0718ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA323DA 半田吸取りペン |
EA323DB 半田吸取りペン |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EB323DB-1 : [EA323DB用] ノズル(5個) |