詳細表示

このページのURL:

品番 : EA323DC

品名 : 半田吸取りペン

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 20
吸入量 20cm3(20ml) 本体材質 アルミ
先端径 3mm 全長 240mm
保護ガード 重量 60g
溶解した半田を強力な吸い取り力で吸い取ります。
使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用
はんだ詰まりを防ぎ、快適な作業ができます。
ノズルの交換が簡単
RoHS規制対応
追加説明
カタログ価格

2,150 (税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/02 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0691ページ
バリエーション一覧
EA323DC 半田吸取りペン
EA323DE 半田吸取りペン(保護ガード有)
EA323DF 半田吸取りペン
EA323DG 半田吸取りペン(保護ガード有)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top