品番 : EA323DG
品名 : 半田吸取りペン(保護ガード有)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 18G |
|---|---|---|---|
| 吸入量 | 12cm3(12ml) | 本体材質 | アルミ |
| 先端径 | 4mm | 全長 | 200mm |
| 保護ガード | 有 | ||
| 溶解した半田を強力な吸い取り力で吸い取ります。 | |||
| 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用 | |||
| はんだ詰まりを防ぎ、快適な作業ができます。 | |||
| ノズルの交換が簡単 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/14 17:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA323DC 半田吸取りペン |
| EA323DE 半田吸取りペン(保護ガード有) |
| EA323DF 半田吸取りペン |
| EA323DG 半田吸取りペン(保護ガード有) |
ウェブカタログ画像
拡大
