品番 : EA323MA-2
品名 : AC100V/320W 半田吸取器(超強力型)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | FR400-82 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 電源:320W こて部:300W(29V) |
| 設定温度範囲 | 350~500℃ | リップル温度 | 無負荷時±5℃ |
| プラグ形状 | 2極接地型プラグ | ||
| <ステーション部> | |||
| 出力 | AC29V | 真空発生方法 | ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ |
| 到達真空圧力 | 80kPa(600mmHg) | 吸込流量 | 15L/min. |
| サイズ | 166(W)×264(D)×137(H)mm | 重量 | 5.7kg |
| <こて部> | |||
| タイプ | ガン | 消費電力 | 300W(29V) |
| ノズルアース間抵抗 | <2Ω | リーク電圧 | <2mV |
| ヒーター | コンポジットヒーター | コード長さ | 1.2m |
| 全長 | ノズル装着時:183mm | 重量 | ノズル装着時:270g |
| 高出力300W圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 | |||
| トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします | |||
| ヒーター後方まで加熱部を伸ばすことで、吸い取ったはんだを確実にフィルターパイプに送り込み、はんだ詰まりを軽減します。 | |||
| 半田詰まりが発生した場合、大型LCDの吸引ゲージで半田詰まりが確認できます。 | |||
| フラックスによる汚れ具合が目視で確認できる透明フィルターカバー付き | |||
| ポンプの汚れを防止するフィルターを大型化 | |||
| クイックチェンジ機構のこて部採用、ワンアクションでノズルを取り外せます。 | |||
| 様々なノズル対応、作業に応じたノズル選択で作業効率向上します。 | |||
| メンテナンス道具一式を収納できるツールボックス付き | |||
| ネジを3本外すだけでヒーター交換が可能です。 | |||
| 鉛フリー半田対応 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ESD SAFE 静電気対策品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150,600 円(税抜)/ 165,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
