品番 : EA323MA-39
品名 : φ6.2/φ8.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | N60-09 |
|---|---|---|---|
| 内径 | 6.2mm | 外径 | 8.7mm |
| EA323MA-2交換用ノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 17:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0692ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA323MA-2 : AC100V/320W 半田吸取器(超強力型) |
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
