詳細表示

このページのURL:

品番 : EA323MA-38

品名 : φ4.2/φ6.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 N60-08
内径 4.2mm 外径 6.7mm
EA323MA-2交換用ノズル
追加説明
カタログ価格

2,440 (税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 16:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0692ページ
バリエーション一覧
EA323MA-31 φ0.8/φ2.5mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
EA323MA-32 φ1.0/φ2.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
EA323MA-33 φ1.3/φ3.2mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
EA323MA-34 φ1.6/φ3.5mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
EA323MA-35 φ2.0/φ4.9mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
EA323MA-37 φ3.0/φ7.0mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
EA323MA-38 φ4.2/φ6.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
EA323MA-39 φ6.2/φ8.7mm 交換ノズル(EA323MA-2用)
ウェブカタログ画像
単位:mm
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top