品番 : EA330A-1
品名 : φ14mm 火口(EA330A,KT用)
仕様
火口径 | 14mm | ||
---|---|---|---|
EA330A、KT用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,810 円(税抜)/ 9,691 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/25 22:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0070ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA330A-0 φ10mm 火口(EA330A,KT用) |
EA330A-1 φ14mm 火口(EA330A,KT用) |
EA330A-2 φ19mm 火口(EA330A,KT用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA330A : アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用) |
本体 | EA330KT : アセチレンバーナーキット |
本体 | EA330AA : アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)