詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330A-2

品名 : φ19mm 火口(EA330A,KT用)

仕様

火口径 19mm
EA330A、KT用
追加説明
カタログ価格

8,980 (税抜)/ 9,878 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 03:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0069ページ
バリエーション一覧
EA330A-0 φ10mm 火口(EA330A,KT用)
EA330A-1 φ14mm 火口(EA330A,KT用)
EA330A-2 φ19mm 火口(EA330A,KT用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top