詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330FA-11

品名 : 1800℃ プロパンバーナー

仕様

メーカー 新富士バーナー 型番 S-1
全長 330mm(ホース除く) ホース長 3m
ボンベ取付雄ねじ 22.5mm左ねじ
空気調整が付いている為、点火時は空気穴を閉じ、点火後徐々に空気穴を開きます。
火口径 17mm 炎温度 800~1,800℃
追加説明
カタログ価格

25,000 (税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/17 19:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA330FA-11 1800℃ プロパンバーナー
EA330FA-12 1800℃ プロパンバーナー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top