品番 : EA330FA-12
品名 : 1800℃ プロパンバーナー
仕様
| メーカー | 新富士バーナー | 型番 | S-2 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 330mm(ホース除く) | ホース長 | 3m |
| ボンベ取付雄ねじ | 22.5mm左ねじ | ||
| 1800℃(強力スパイラル集中炎)の為、対象物に巻き付くように加熱します。 | |||
| 火口径 | 21mm | 炎温度 | 1,800℃ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0072ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA330FA-11 1800℃ プロパンバーナー |
| EA330FA-12 1800℃ プロパンバーナー |

