詳細表示

このページのURL:

品番 : EA330G-3

品名 : 1200℃ プロパンバーナー

仕様

火炎温度(℃) 1200 火炎長さ(mm) 300
重量(kg) 2.2 発熱量 70,000kcal/h
全長 450mm(ホース除く) ホース長 5m
ボンベ取付雄ねじ 22.5mm左ねじ 用途 草焼き、道路舗装工事、水道管の解氷、金属加工用などに。
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 07:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1400ページ

代替品

EA330FA-2
バリエーション一覧
EA330G-1 1300℃ プロパンバーナー
EA330G-2 1200℃ プロパンバーナー
EA330G-3 1200℃ プロパンバーナー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top