詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334B-12

品名 : 1000x 5m 耐火・耐熱カーボンクロス

仕様

材質 耐炎化アクリル繊維 瞬間耐熱温度 700℃
連続耐熱温度 250℃ サイズ 1000×5000mm
厚み 1mm
溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。
アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現
火の粉対策用のC種合格品
ハサミなどでカットやドリルで穴を開けることは可能です。
※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/31 15:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334B-11 1000x 2m 耐火・耐熱カーボンクロス
EA334B-12 1000x 5m 耐火・耐熱カーボンクロス
EA334B-13 1000x10m 耐火・耐熱カーボンクロス
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top