品番 : EA334B-13
品名 : 1000x10m 耐火・耐熱カーボンクロス
仕様
| 材質 | 耐炎化アクリル繊維 | 瞬間耐熱温度 | 700℃ |
|---|---|---|---|
| 連続耐熱温度 | 250℃ | サイズ | 1000×10000mm |
| 厚み | 1mm | ||
| 溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。 | |||
| アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現 | |||
| 火の粉対策用のC種合格品 | |||
| ハサミなどでカットやドリルで穴を開けることは可能です。 | |||
| ※カット面がほどけやすくなっていますのでご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/12 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA334B-11 1000x 2m 耐火・耐熱カーボンクロス |
| EA334B-12 1000x 5m 耐火・耐熱カーボンクロス |
| EA334B-13 1000x10m 耐火・耐熱カーボンクロス |
ウェブカタログ画像
拡大
