詳細表示

このページのURL:

品番 : EA334BA-11

品名 : 1000x 2m 耐炎・耐熱カーボンクロス

仕様

材質 耐炎繊維 サイズ 1000×2000mm
厚み 1.4mm 瞬間耐熱温度 800℃
連続使用可能温度 250℃ 重量 約940g
カラー 黒
建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。
裁断面はほつれ防止加工
軽量で柔軟性あり。
JIS A 1323 B種適合品
追加説明
カタログ価格

5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 12:24現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0073ページ
バリエーション一覧
EA334BA-11 1000x 2m 耐炎・耐熱カーボンクロス
EA334BA-12 1000x 5m 耐炎・耐熱カーボンクロス
EA334BA-13 1000x10m 耐炎・耐熱カーボンクロス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top